Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Busch-Jalousiecontrol II Jalousie-Komfort-Einsatz 230 V

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Busch-Jalousiecontrol II Jalousie-Komfort-Einsatz 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006410A0377

  • Integrierte Zeitschaltuhr - Nein

  • Geeignet für Windsensor - Nein

  • Geeignet für Regensensor - Nein

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395076484

Sonepar Artikelnummer

120137085

Hersteller Artikelnummer

2CKA006410A0377

Hersteller Typ

6411 U-101

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006410A0377

Integrierte Zeitschaltuhr:

Nein

Geeignet für Windsensor:

Nein

Geeignet für Regensensor:

Nein

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Mit Helligkeitssensoranschluss:

Nein

Mit Glasbruchmelderanschluss:

Nein

Mit Astro-Programm:

Nein

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Memory-Funktion:

Nein

Sonnenschutzwert einstellbar:

0 lx

Dämmerungswert einstellbar:

0 lx

Zufallsgenerator:

Nein

Aussperrsicherung:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Max. Schaltleistung:

690 W

Gangreserve:

24 h

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.079 kg

Der Busch-Jalousiecontrol II Jalousie-Komfort-Einsatz 230 V eignet sich für die Steuerung von Rollladen-, Jalousie- und Markisenantrieben mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Er verfügt über zwei 230 V-Nebenstelleneingänge (Auf/Ab) zur Gruppensteuerung. Über den Betriebsartenschalter können Betriebsarten wie Normal, Lamelle, Zentrale und Position gewählt werden. Die integrierte Party-Funktion ermöglicht das Deaktivieren der Vorort-Bedienstelle in Kombination mit passenden Bedienelementen. Windalarm- und Putz-Funktion lassen sich über Nebenstellen realisieren. Kompatibel mit Bedienelement 6430-xx-xxx, IR-Bedienelement 6066-xx-xxx und Komfort-Timer 6455-101. Laufzeit: 3 Minuten. Montage in Unterputzdosen nach DIN 49073 erforderlich.