BUSCH-JAEGER - Busch-Jalousiecontrol II Jalousie-Komfort-Einsatz 230 V Helligkeitssensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006410A0379
Integrierte Zeitschaltuhr - Nein
Geeignet für Windsensor - Ja
Geeignet für Regensensor - Nein
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395076514
Sonepar Artikelnummer
120138072
Hersteller Artikelnummer
2CKA006410A0379
Hersteller Typ
6411 U/S-101
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006410A0379
Integrierte Zeitschaltuhr:
Nein
Geeignet für Windsensor:
Ja
Geeignet für Regensensor:
Nein
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Ja
Mit Glasbruchmelderanschluss:
Ja
Mit Astro-Programm:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Memory-Funktion:
Nein
Sonnenschutzwert einstellbar:
5000 lx
Dämmerungswert einstellbar:
0 lx
Zufallsgenerator:
Nein
Aussperrsicherung:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
690 W
Gangreserve:
24 h
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.089 kg


