BUSCH-JAEGER - Busch-Jalousiecontrol II Timer-Bedienelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006410A0398
Integrierte Zeitschaltuhr - Ja
Montageart - Unterputz
Zusammenstellung - Bedienaufsatz
Mit Astro-Programm - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395186640
Sonepar Artikelnummer
120350919
Hersteller Artikelnummer
2CKA006410A0398
Hersteller Typ
6456-101
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006410A0398
Integrierte Zeitschaltuhr:
Ja
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Bedienaufsatz
Mit Astro-Programm:
Ja
Zufallsgenerator:
Ja
Aussperrsicherung:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gangreserve:
87600 h
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg


