Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Busch-Jalousiecontrol II Trennrelais Jalousie 230 V

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Busch-Jalousiecontrol II Trennrelais Jalousie 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006410A0302

  • Montageart - sonstige

  • Zentraleingang - Ja

  • Anzahl der anschließbaren Motoren - 2

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395896907

Sonepar Artikelnummer

120040351

Hersteller Artikelnummer

2CKA006410A0302

Hersteller Typ

6415

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006410A0302

Montageart:

sonstige

Zentraleingang:

Ja

Anzahl der anschließbaren Motoren:

2

Nennspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

3 A

Frequenz:

50 Hz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85340090

Gewicht:

0.065 kg

Das Busch-Jalousiecontrol II Trennrelais 230 V ermöglicht das gemeinsame Schalten von zwei Jalousieantrieben über einen 230 V-Kontaktgeber, z. B. 6411 U/x-101. Bei Gruppenbildungen mit mehr als zwei Jalousien können mehrere Trennrelais parallel angesteuert werden. Der Einbau erfolgt in handelsübliche Aufputz- oder Unterputzdosen.