BUSCH-JAEGER - Busch-Komfortschalter flex UP Bewegungsmelder weiß - Busch-Duro 2000 SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A2877
Max. Reichweite frontal - 5 m
Betriebsartenschalter - Ja
Max. Einschaltdauer - 10 min
Erfassungswinkel horizontal - 170 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395294741
Sonepar Artikelnummer
120972690
Hersteller Artikelnummer
2CKA006800A2877
Hersteller Typ
64765-212
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006800A2877
Max. Reichweite frontal:
5 m
Betriebsartenschalter:
Ja
Max. Einschaltdauer:
10 min
Erfassungswinkel horizontal:
170 °
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Mit Lichtsensor:
Ja
Montageart:
sonstige
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Vernetzbar:
Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Montagehöhe:
1.2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
3 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Ja
Tierschneise:
Ja
Treppenlichtautomatik:
Nein
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
Ja
Mit Orientierungslicht:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
60 s
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.033 kg


