BUSCH-JAEGER - Busch-Kurzzeittimer-Einsatz Countdown-Timer 230 V 2300 VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006410A0391
Ausführung - elektronisch
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Gangreserve - 12 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395164914
Sonepar Artikelnummer
120324032
Hersteller Artikelnummer
2CKA006410A0391
Hersteller Typ
6465 U-101
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006410A0391
Ausführung:
elektronisch
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Gangreserve:
12 h
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Zeiteinstellung:
0.02 .. 600 min
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Zufallsgenerator:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Astroprogramm:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Nein
Max. Leistung:
2300 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Einbautiefe:
28.3 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
28.3 mm
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.087 kg


