BUSCH-JAEGER - Busch-NEMA Einbaudose 2-fach schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001745A0017
Montageart - Unterputz
Form - oval
Ausführung - sonstige
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395117903
Sonepar Artikelnummer
120013846
Hersteller Artikelnummer
2CKA001745A0017
Hersteller Typ
3072
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001745A0017
Montageart:
Unterputz
Form:
oval
Ausführung:
sonstige
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
0 mm
Tiefe:
46.7 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
sonstige
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Länge:
46.7 mm
Breite:
74.4 mm
Innentiefe:
40 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
16 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
1
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg


