BUSCH-JAEGER - Busch-OneTouch 7'' LAN + Wi-Fi schwarz -f@h, Busch-Welcome 2-Draht und Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA320050B0001
Montageart - Aufputz
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Bildschirmdiagonale - 177.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6955891822689
Sonepar Artikelnummer
121186252
Hersteller Artikelnummer
2TMA320050B0001
Hersteller Typ
M2249-2B-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA320050B0001
Montageart:
Aufputz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Bildschirmdiagonale:
177.8 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 Inch
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Breite:
192 mm
Höhe:
128 mm
Tiefe:
17.2 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.379 kg


