BUSCH-JAEGER - Busch-OneTouch 7'' LAN + Wi-Fi weiß - f@h, Busch-Welcome 2-Draht und Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA320050W0001
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Bildschirmdiagonale - 177.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6955891822672
Sonepar Artikelnummer
121186251
Hersteller Artikelnummer
2TMA320050W0001
Hersteller Typ
M2249-2W-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA320050W0001
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Bildschirmdiagonale:
177.8 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 Inch
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Breite:
192 mm
Höhe:
128 mm
Tiefe:
17.2 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.576 kg


