BUSCH-JAEGER - Busch-Präsenzmelder Corridor DALI und Bluetooth 30 m 1380 W studioweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A2748
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - DALI
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395217719
Sonepar Artikelnummer
120589857
Hersteller Artikelnummer
2CKA006800A2748
Hersteller Typ
6819/55-24
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006800A2748
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
DALI
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
sonstige
Erfassungswinkel horizontal:
90 .. 360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Unterkriechschutz:
Ja
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Optimale Montagehöhe:
2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Reichweite frontal:
6 m
Min. Einschaltdauer:
60 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Breite:
94 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
87 mm
Einbautiefe:
60 mm
Einbaulänge:
60 mm
Einbaudurchmesser:
68 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.163 kg


