Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Busch-Präsenzmelder Corridor mit Relais Bluetooth 30 m 2300 W studioweiß matt

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Busch-Präsenzmelder Corridor mit Relais Bluetooth 30 m 2300 W studioweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A2744

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 90 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395217665

Sonepar Artikelnummer

120589853

Hersteller Artikelnummer

2CKA006800A2744

Hersteller Typ

6819/51-24

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006800A2744

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

90 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Präsenzbereich:

90

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

30 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennspannung:

110 .. 230 V

Min. Einschaltdauer:

60 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 °

Ansprechhelligkeit:

5 .. 2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

640

Max. Einschaltstrom:

800 A

Min. Einschaltstrom:

0.01 A

Steuerstrom:

2.1 mA

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-5 .. 45 °C

Breite:

94 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

76 mm

Einbautiefe:

49 mm

Einbaulänge:

49 mm

Einbaudurchmesser:

68 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

49 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.170 kg

Der Busch-Präsenzmelder Corridor mit Relais und Bluetooth in studioweiß matt ist ein intelligenter Deckenmelder zur helligkeits- und bewegungsabhängigen Lichtsteuerung mit integriertem Hochlastrelais für den zuverlässigen LED-Betrieb. Dank Bluetooth-Schnittstelle lässt sich der Melder komfortabel per Smartphone oder Tablet konfigurieren und steuern. Der rechteckige Erfassungsbereich beträgt bei 3m Montagehöhe bis zu 30×3m quer und 20×3m frontal, erweiterbar durch Nebenstellenkombination. Funktionen wie Dauerlicht, Dauer-Aus (je 8Std.), Anwesenheitssimulation, Energie-Monitoring, Testbetrieb, dynamische Ausschaltverzögerung und eine individuell einstellbare Sensorlogik sorgen für flexible Anwendungsmöglichkeiten. Der Einbau erfolgt über integrierte Federbügel mit Verdrehschutz in abgehängten Decken (Plattenstärke 9–25mm, Ø68mm). Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.