Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Busch-Präsenzmelder DALI Slave 12 m studioweiß matt

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Busch-Präsenzmelder DALI Slave 12 m studioweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A2758

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - DALI

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395217825

Sonepar Artikelnummer

120589864

Hersteller Artikelnummer

2CKA006800A2758

Hersteller Typ

6819/39-24

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006800A2758

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

DALI

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

sonstige

Erfassungswinkel horizontal:

90 .. 360 °

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Tierschneise:

Nein

Treppenlichtautomatik:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Optimale Montagehöhe:

2 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Reichweite frontal:

6 m

Min. Einschaltdauer:

60 s

Max. Einschaltdauer:

30 min

Breite:

94 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

72 mm

Einbautiefe:

49 mm

Einbaulänge:

49 mm

Einbaudurchmesser:

68 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

49 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.141 kg

Der Busch-Präsenzmelder DALI in studioweiß matt dient als DALI-Nebenstelle zur Erweiterung des Erfassungsbereichs eines DALI-Präsenzmelders. Die Kommunikation erfolgt über die DALI-Schnittstelle, die Stromaufnahme am DALI-Bus beträgt maximal 10mA – entsprechend etwa fünf DALI-Betriebsgeräten. Bei einer Montagehöhe von 3m beträgt der kreisförmige Erfassungsbereich Ø10m für sitzende und Ø12m für gehende Personen. Die kompakte Aufbauhöhe von 23mm und die einfache Deckeneinbaumontage über Federbügel mit zusätzlichem Verdrehschutz machen den Einsatz flexibel. Mit 72 Sektoren und 640 Schaltsegmenten bietet der Melder eine präzise Erfassung. Geeignet für abgehängte Decken mit Plattenstärken von 9 bis 25mm und einem Einbaulochmaß von Ø68mm. Hinweis: Die Erfassungsreichweite ist bei zentraler Annäherung physikalisch bedingt reduziert. Empfehlung: HaloX100 oder IBTronic H120-68 für eine optimale Integration.