Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Busch-Präsenzmelder Universal Dekorrahmen studioweiß matt

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Busch-Präsenzmelder Universal Dekorrahmen studioweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A2764

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395217887

Sonepar Artikelnummer

120589866

Hersteller Artikelnummer

2CKA006800A2764

Hersteller Typ

6889/30-24

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006800A2764

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.013 kg

Der Busch-Präsenzmelder Universal Dekorrahmen in studioweiß matt ist ein lackierfähiger Rahmen zur individuellen Gestaltung und farblichen Anpassung von Präsenzmeldern mit Compact- oder Universal-Linse. Der Dekorrahmen wird einfach auf den Präsenzmelder aufgerastet und ersetzt den vormontierten Standardrahmen, der vor der Montage entfernt werden muss. Ideal für eine harmonische Integration in jede Raumgestaltung.