Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Busch-Präsenzmelder Universal mit Relais 12 m 2300 W studioweiß matt

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Busch-Präsenzmelder Universal mit Relais 12 m 2300 W studioweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A2734

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 90 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395217559

Sonepar Artikelnummer

120589839

Hersteller Artikelnummer

2CKA006800A2734

Hersteller Typ

6819/30-24

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006800A2734

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

90 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Präsenzbereich:

110

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

12 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennspannung:

110 .. 230 V

Min. Einschaltdauer:

60 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 °

Ansprechhelligkeit:

5 .. 2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

640

Max. Einschaltstrom:

800 A

Min. Einschaltstrom:

0.01 A

Steuerstrom:

2.1 mA

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-5 .. 45 °C

Breite:

94 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

72 mm

Einbautiefe:

49 mm

Einbaulänge:

49 mm

Einbaudurchmesser:

68 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

49 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.160 kg

Der Busch-Präsenzmelder Universal mit Relais in studioweiß matt ist ein leistungsfähiger Deckenmelder mit Mischlichtmessung zur helligkeits- und bewegungsabhängigen Steuerung von Beleuchtung. Ausgestattet mit einem Hochlastrelais eignet er sich ideal für den LED-Betrieb. Bei 3m Montagehöhe erfasst er sitzende Personen bis zu Ø10m und gehende Personen bis zu Ø12m. Erweiterbar durch Nebenstellenkombinationen, unterstützt der Melder Halb- und Vollautomatik, Testbetrieb mit Anzeige, sowie eine Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion (je 8Std.). Die Helligkeitsschaltschwelle kann über Teach-In (IR-Handsender erforderlich) individuell angepasst werden. Mit 72 Sektoren und 640 Schaltsegmenten bietet der Sensor eine zuverlässige Erfassung. Die Montage erfolgt über Federbügel mit Verdrehschutz in abgehängten Decken (Plattenstärke 9–25mm, Ø68mm). Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.