Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Busch-Präsenzmelder Universal mit Relais Bluetooth 12 m 2300 W studioweiß matt

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Busch-Präsenzmelder Universal mit Relais Bluetooth 12 m 2300 W studioweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A2740

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 90 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395217627

Sonepar Artikelnummer

120589847

Hersteller Artikelnummer

2CKA006800A2740

Hersteller Typ

6819/31-24

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006800A2740

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

90 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Präsenzbereich:

110

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

12 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennspannung:

110 .. 230 V

Min. Einschaltdauer:

60 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 °

Ansprechhelligkeit:

5 .. 2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

640

Max. Einschaltstrom:

800 A

Min. Einschaltstrom:

0.01 A

Steuerstrom:

2.1 mA

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-5 .. 45 °C

Breite:

94 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

72 mm

Einbautiefe:

49 mm

Einbaulänge:

49 mm

Einbaudurchmesser:

68 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

49 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.161 kg

Der Busch-Präsenzmelder Universal mit Relais und Bluetooth ist ein intelligenter Deckenmelder zur helligkeits- und bewegungsabhängigen Lichtsteuerung, ausgestattet mit Hochlastrelais für den zuverlässigen LED-Betrieb. Der kreisförmige Erfassungsbereich beträgt bei 3m Montagehöhe bis zu Ø10m bei sitzenden und Ø12m bei gehenden Personen. Die Konfiguration und Steuerung erfolgt bequem über die kostenlose App via Bluetooth auf Smartphone oder Tablet. Der Melder unterstützt Halb-, Komfort- und Vollautomatik, Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion (je 8Std.), Anwesenheitssimulation, Energie-Monitoring, sowie dynamische Ausschaltverzögerung. Eine Erweiterung des Erfassungsbereichs ist durch Nebenstellen möglich. Die Montage erfolgt über integrierte Federbügel mit Verdrehschutz in abgehängten Decken (Plattenstärke 9–25mm, Ø68mm). Die frontseitigen Einstellelemente, 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten und flexible Sensoranpassung runden das System ab.