Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Busch-Präsenzmelder Universal Slave 12 Meter studioweiß matt

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Busch-Präsenzmelder Universal Slave 12 Meter studioweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A2752

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 90 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395217757

Sonepar Artikelnummer

120589860

Hersteller Artikelnummer

2CKA006800A2752

Hersteller Typ

6819/38-24

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006800A2752

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

90 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

5 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Präsenzbereich:

110

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

12 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Nein

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennspannung:

230 V

Min. Einschaltdauer:

60 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 °

Ansprechhelligkeit:

5 .. 2000 lx

Geeignet für C-Last:

Nein

Anzahl der Schaltzonen:

640

Max. Einschaltstrom:

165 A

Steuerstrom:

2.1 mA

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-5 .. 45 °C

Breite:

94 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

72 mm

Einbautiefe:

49 mm

Einbaulänge:

49 mm

Einbaudurchmesser:

68 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

49 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.124 kg

Der Busch-Präsenzmelder Universal Slave in studioweiß matt dient zur Erweiterung des Erfassungsbereichs von Master-Präsenzmeldern. Bei einer Montagehöhe von 3m erfasst er sitzende Personen bis zu Ø10m und gehende Personen bis zu Ø12m. Mit einer Überwachungsdichte von 72 Sektoren und 640 Schaltsegmenten bietet er eine präzise Bewegungserkennung. Die kompakte Aufbauhöhe von 23mm sowie die einfache Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel mit zusätzlichem Verdrehschutz ermöglichen eine schnelle und sichere Installation. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25mm und einem Einbaulochmaß von Ø68mm. Die Erfassungsreichweite ist bei zentraler Annäherung physikalisch bedingt reduziert. Empfehlung: HaloX100 von Kaiser oder IBTronic H120-68 von Spelsberg.