BUSCH-JAEGER - Busch-Radio-Einsatz BTconnect DAB+ schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008200A0278
Ausführung - Radio
Zusammenstellung - Basiselement
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395304945
Sonepar Artikelnummer
120895598
Hersteller Artikelnummer
2CKA008200A0278
Hersteller Typ
8217 U-101
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008200A0278
Ausführung:
Radio
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Funkgesteuert:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85279200
Gewicht:
0.117 kg


