BUSCH-JAEGER - Busch-Rauchalarm Funkmodul für Rauch- und Wärmealarm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A2514
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Funkmodul
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395137451
Sonepar Artikelnummer
120183520
Hersteller Artikelnummer
2CKA006800A2514
Hersteller Typ
6828
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006800A2514
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Funkmodul
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.260 kg
Funkmodul zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Teilnehmern, geeignet für den Einsatz im Busch-Rauchalarm 6833/01-84 und Busch-Wärmealarm 6835/01-84. Ermöglicht die Anbindung an externe Systeme wie Busch-free@home in Kombination mit dem Busch-free@home Alarm-Stick. Mit fest eingebauter Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von mindestens 10 Jahren. Funkfrequenz: 868MHz, Reichweite: bis zu 100m im Freien, ca. 30m im Gebäude. Geprüft nach VdS-Richtlinie 3515.


