BUSCH-JAEGER - Busch-Rauchalarm vernetzbar studioweiß - ProfessionalLINE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A2718
Wirkprinzip - optisch
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Kabel - Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395186947
Sonepar Artikelnummer
120352525
Hersteller Artikelnummer
2CKA006800A2718
Hersteller Typ
6833/01-84
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006800A2718
Wirkprinzip:
optisch
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Kabel:
Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Separater Sockel notwendig:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Standalone:
Nein
Vernetzbar über Funk (optional):
Ja
Max. Anzahl vernetzbar:
20
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
Nein
Mit Backup-Batterie:
Nein
Mitgelieferte Batterie:
Lithium
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Mit Q-Label:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Länge:
47.5 mm
Breite:
120 mm
Höhe/Tiefe:
115 mm
Durchmesser:
120 mm
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.182 kg


