Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Busch Raumluftsensor Einsatz mit CO2-Sensor 230 V

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Busch Raumluftsensor Einsatz mit CO2-Sensor 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001032A0517

  • Lastart - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395208700

Sonepar Artikelnummer

120438765

Hersteller Artikelnummer

2CKA001032A0517

Hersteller Typ

1091 U

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001032A0517

Lastart:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Bemessungsstrom:

6 A

Zusammenstellung:

Basiselement

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Nein

Verwendbar mit Taste:

Nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Transparent:

Nein

Nennspannung:

230 V

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.097 kg

Einsatz zur bedarfsgerechten Steuerung der Frischluftzufuhr in Innenräumen – z.B. durch Ansteuerung von Fenstern oder Lüftern. Misst und zeigt CO₂-Konzentration, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck an. Einstellbare Grenzwerte: CO₂ von 800ppm bis 1500ppm, Luftfeuchtigkeit von 40 Prozent bis 95 Prozent. Ausgestattet mit zwei potentialfreien Relaiskontakten (cosφ=1). Montage ohne Spreizbefestigung, passend für Zentralscheibe 6435-xxx und UP-Gerätedosen nach DIN49073.