BUSCH-JAEGER - Busch-Serien-Tastdimmer UP, RC, 45-315 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006565A0056
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Tipptaster
Dimmung Phasenanschnitt - Nein
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395075845
Sonepar Artikelnummer
120138043
Hersteller Artikelnummer
2CKA006565A0056
Hersteller Typ
6565 U
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006565A0056
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Tipptaster
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
kapazitive Last
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Steuerspannung:
220 .. 240 V
Nennleistung ohmsche Last:
45 W
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Schaltleistung LED:
315 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0.75 mm²
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.082 kg


