Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Busch-Universal Relais-Einsatz 230 V

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Busch-Universal Relais-Einsatz 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Zu diesem Produkt passen noch 6455 ..., 6800-3x-102C ... Sonst gibt es keine Aufsätze mehr, nur als Ersatz für einen bestehenden kaufen.

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006401A0048

  • Ausführung - Relais

  • Lastart - universal und LED Retrofit

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395991299

Sonepar Artikelnummer

120120332

Hersteller Artikelnummer

2CKA006401A0048

Hersteller Typ

6401 U-102

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006401A0048

Ausführung:

Relais

Lastart:

universal und LED Retrofit

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Bemessungsstrom:

10 A

Zusammenstellung:

Bedienelement

Nebenstelleneingang:

Ja

Lichtwertspeicher:

Nein

Verwendbar mit Taste:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Ja

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Schaltleistung:

0 .. 2300 W

Anzahl der Kanäle:

1

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.117 kg

Der Busch-Universal Relais-Einsatz 230 V (Best.-Nr. 2CKA006401A0048) ist ein vielseitig einsetzbarer Unterputz-Einsatz mit 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Er ist kompatibel mit einer Vielzahl von Busch-Jaeger Produkten, darunter der Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Komfort II, Allwetter 44, sowie den Busch-Wächter Präsenz tech Varianten. Zusätzlich ist er einsetzbar mit dem Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101, dem Busch-Ferncontrol IR Bedienelement 6067-xxx-10x sowie dem Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x. Der Einsatz ist außerdem kombinierbar mit dem Busch-Wächter Nebenstellen-Einsatz 6805 U und lässt sich alternativ auch über konventionelle Taster wie 2020 US oder 2021/6 UK bedienen. Damit bietet er maximale Flexibilität in der Gebäudeinstallation.