Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Busch-Wächter 180° TBW/U-CG

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Busch-Wächter 180° TBW/U-CG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006300A1654

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Betriebsartenschalter - Ja

  • Mit Bewegungsmelder - Ja

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395297384

Sonepar Artikelnummer

121211715

Hersteller Artikelnummer

2CKA006300A1654

Hersteller Typ

TB/U1-CG

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006300A1654

Max. Reichweite frontal:

6 m

Betriebsartenschalter:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Montageart:

sonstige

Mit Orientierungslicht:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.096 kg

Der Busch-Wächter 180 UP (TBW/U-CG) ist ein intelligenter KNX-Bewegungsmelder für den Wandeinbau ideal für Flure Eingangsbereiche und Treppenhäuser. Mit einem großzügigen Erfassungswinkel von 180 Grad und einer Reichweite von bis zu 6Metern erkennt er zuverlässig jede Bewegung – frontal wie seitlich.