BUSCH-JAEGER - Busch-Wächter flex UP Komfort Sensor mit Selectlinse alpinweiß - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A2956
Max. Reichweite frontal - 12 m
Betriebsartenschalter - Ja
Max. Einschaltdauer - 30 min
Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 180 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395295045
Sonepar Artikelnummer
120954724
Hersteller Artikelnummer
2CKA006800A2956
Hersteller Typ
64762-914
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006800A2956
Max. Reichweite frontal:
12 m
Betriebsartenschalter:
Ja
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 180 °
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Mit Lichtsensor:
Ja
Montageart:
sonstige
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Vernetzbar:
Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Montagehöhe:
1.2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Ja
Tierschneise:
Ja
Treppenlichtautomatik:
Nein
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
Ja
Mit Orientierungslicht:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
10 s
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg


