BUSCH-JAEGER - Busch-Wächter PRO 280° Bewegungsmelder braun - Busch-free@home TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006220A0915
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - free@home
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395319284
Sonepar Artikelnummer
121186246
Hersteller Artikelnummer
2CKA006220A0915
Hersteller Typ
BW-A4.11-131
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006220A0915
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
free@home
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Aufputz
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 220 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
braun
RAL-Nummer (ähnlich):
8017
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
16 m
Max. Reichweite frontal:
16 m
Erfassungswinkel vertikal:
0 .. 50 °
Anzahl der Kanäle:
4
Min. Einschaltdauer:
10 s
Breite:
110 mm
Höhe:
124.4 mm
Tiefe:
157.75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.294 kg


