BUSCH-JAEGER - Cardschalter-Einsatz RFID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001012A2242
Ausführung - sonstige
Lastart - universal und LED Retrofit
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395285169
Sonepar Artikelnummer
121065519
Hersteller Artikelnummer
2CKA001012A2242
Hersteller Typ
2025 RFID U
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001012A2242
Ausführung:
sonstige
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Bemessungsstrom:
5.2 A
Zusammenstellung:
Basiselement
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.077 kg


