BUSCH-JAEGER - Concierge Station - Busch-Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130160W0022
Funktion - steuern/regeln
Installationstechnik - systemunabhängig
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891811324
Sonepar Artikelnummer
120759764
Hersteller Artikelnummer
2TMA130160W0022
Hersteller Typ
H8303-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA130160W0022
Funktion:
steuern/regeln
Installationstechnik:
systemunabhängig
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
117 mm
Höhe:
265 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
2.920 kg


