BUSCH-JAEGER - Dämmerungsmesswertgeber linear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006190A0034
Ausführung - Lichtsensor
Breite - 58 mm
Höhe - 92.5 mm
Tiefe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395988503
Sonepar Artikelnummer
120042938
Hersteller Artikelnummer
2CKA006190A0034
Hersteller Typ
6190/44
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006190A0034
Ausführung:
Lichtsensor
Breite:
58 mm
Höhe:
92.5 mm
Tiefe:
35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
0.089 kg


