BUSCH-JAEGER - Dämmerungsschalter grau/blaugrün - ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006500A0791
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Einschalthelligkeit - 3 .. 500 lx
Ausschalthelligkeit - 3 .. 500 lx
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395020135
Sonepar Artikelnummer
120126666
Hersteller Artikelnummer
2CKA006500A0791
Hersteller Typ
2240 W-53
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006500A0791
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
3 .. 500 lx
Ausschalthelligkeit:
3 .. 500 lx
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Ausschaltverzögerung:
360 s
Einschaltverzögerung:
180 s
Max. Schaltleistung:
3680 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Mit automatischer Nachtabschaltung:
Ja
Montageart:
Aufputz
Schwenkbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
blau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Ja
Nennspannung:
230 V
Einsatztemperatur:
-35 .. 55 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Breite:
74 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
55 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.133 kg


