BUSCH-JAEGER - Deckenlautsprecher 8 cm 3 Zoll mit Lautsprechergitter studioweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008200A0200
Farbe - weiß
Nennbelastbarkeit - 10 W
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395207628
Sonepar Artikelnummer
120438941
Hersteller Artikelnummer
2CKA008200A0200
Hersteller Typ
8225 EB
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008200A0200
Farbe:
weiß
Nennbelastbarkeit:
10 W
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
1
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
90 .. 20000 Hz
Impedanz:
8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
15 W
Bassreflexsystem:
Nein
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
105 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
41 mm
Durchmesser:
76 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.340 kg


