BUSCH-JAEGER - Dichtungsband Ersatzteil - Busch-Welcome 2-Draht und Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0054
Anzahl der Einheiten - 0
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395152638
Sonepar Artikelnummer
120370626
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A0054
Hersteller Typ
83530
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A0054
Anzahl der Einheiten:
0
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Montageart:
sonstige
Breite:
35 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
9.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.010 kg


