Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Dichtungsset IP44 transparent - Busch-art linear

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Dichtungsset IP44 transparent - Busch-art linear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001763A0032

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtungsset

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395343029

Sonepar Artikelnummer

121186164

Hersteller Artikelnummer

2CKA001763A0032

Hersteller Typ

20 WD-4X

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001763A0032

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dichtungsset

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Das Dichtungsset IP44 für die Busch-art linear-Serie ermöglicht die sichere Abdichtung von Steckdosen mit Klappdeckel und sorgt für einen zuverlässigen Schutz gegen Spritzwasser und Fremdkörper. Es dient zur Umsetzung eines IP44-Schutzes, wodurch die Steckdosen ideal für den Einsatz in Feuchträumen oder geschützten Außenbereichen geeignet sind. Die transparente Ausführung fügt sich unauffällig in das Design der Steckdosen ein und gewährleistet eine einfache Installation.