Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Dimmaktor 4-fach 315W - Busch-free@home TP

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Dimmaktor 4-fach 315W - Busch-free@home TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006220A0837

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395276662

Sonepar Artikelnummer

120961808

Hersteller Artikelnummer

2CKA006220A0837

Hersteller Typ

DA/M.4.315.2.11

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006220A0837

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

free@home

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Lastart:

universal und LED Retrofit

Spannung:

110 .. 230 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.526 kg

Der Mehrkanal-Universaldimmaktor ist optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi) und eignet sich auch für Glühlampen, 230V-Halogenlampen, dimmbare Halogen-Energiesparlampen sowie Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren. Er verfügt über eine automatische, deaktivierbare Lasterkennung und bietet pro Kanal einen separaten N-Anschluss. Die Ausgänge können zur Leistungssteigerung in Gruppen parallel geschaltet werden. Die Mindestlast beträgt 2W. Eine manuelle Bedienung ist auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Die Programmierung kann ohne 230V-Versorgung erfolgen. Ein Busankoppler ist integriert. Je nach Lasttyp sind Leistungen bis 2 x 500W/VA im Phasenabschnitt bzw. 2 x 200W/VA im Phasenanschnitt möglich. Das Gerät belegt 8 Teilungseinheiten (1 TE = 18mm). Es wird empfohlen, nur Leuchtmittel eines Typs und Herstellers zu verwenden.