Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Dimmaktor 6-fach 210W - Busch-free@home TP

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Dimmaktor 6-fach 210W - Busch-free@home TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006220A0730

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395251805

Sonepar Artikelnummer

120641710

Hersteller Artikelnummer

2CKA006220A0730

Hersteller Typ

DA/M.6.210.2.11

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006220A0730

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

free@home

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

6

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

8

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Ausgangsleistung:

210 .. 600 W

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Lastart:

universal und LED Retrofit

Max. Steuerstrom:

0 mA

Spannung:

110 .. 230 V

Parallel-Betrieb möglich:

Ja

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.462 kg

Der Mehrkanal-Universaldimmaktor ist für Retrofit-LEDs, Glühlampen, Halogenlampen sowie Trafos geeignet. Er verfügt über eine automatische Lasterkennung, die bei Bedarf deaktiviert werden kann. Jeder Kanal besitzt einen separaten N-Anschluss. Die Ausgänge lassen sich zur Leistungssteigerung parallel schalten. Die Mindestlast beträgt 2W. Eine manuelle Bedienung ist auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Die Programmierung erfolgt über das Web-Interface des System Access Points und erfordert nur Busspannung, keine 230V. Die Nennleistung beträgt je nach Lasttyp bis zu 600W/VA. Ein Busankoppler ist integriert. Es wird empfohlen, Leuchtmittel eines Typs und Herstellers zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Systemhandbuch und der Online-Anleitung.