Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Dimmaktor Funk 1-fach free@home wireless 230 V AC

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Dimmaktor Funk 1-fach free@home wireless 230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006710A0036

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395346419

Sonepar Artikelnummer

121186242

Hersteller Artikelnummer

2CKA006710A0036

Hersteller Typ

62851 U-WL

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006710A0036

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

free@home

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Lastart:

universal und LED Retrofit

Max. Schaltleistung LED:

180 W

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

23 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.021 kg

Unterputzaktorik wireless zum Dimmen von Beleuchtungsanlagen. Einsetzbar in Busch-flexTronics wireless als Einzelsteuerung oder Funk-Raumsteuerung mit bis zu 32 Geräten. Integrierbar in Busch-free@home wireless über System Access Point mit bis zu 150 Geräten. 2-Leiter-Anschluss (Neutralleiter nicht erforderlich, optional anschließbar bei geringen Lasten <10 W/VA). Mit Push-In-Klemmen und Nebenstelleneingang. Bedienung über konventionelle Taster (z.B. 2020 US), Nebenstellen-Einsatz flex 64891 U oder Smart-Switch wireless 62721-xx U-WL. Fernbedienbar via Bluetooth, programmierbar per App oder Web-Interface. Für dimmbare LEDi, Glüh-, Halogen- und Energiesparlampen. Mischlastbetrieb möglich. Einstellbare Dimmart (Phasenan-/abschnitt), Minimalhelligkeit über App. Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher. Montage in UP-Dose nach DIN 49073-1. 3D-Druckhalter unter makerworld.com/models/658626 bzw. /701387.