BUSCH-JAEGER - Dimmer REG mit Drehknopf für 1-10 V DC und 4.0 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006599A2266
Bedienungsart - Drehknopf
Lastart - universal
Montageart - sonstige
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395631201
Sonepar Artikelnummer
120032727
Hersteller Artikelnummer
2CKA006599A2266
Hersteller Typ
2112-101
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006599A2266
Bedienungsart:
Drehknopf
Lastart:
universal
Montageart:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Steuerspannung:
1 .. 10 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Lichtwertspeicher:
Ja
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
53 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85334090
Gewicht:
0.069 kg


