BUSCH-JAEGER - DIN A4-Beschriftungsbogen Kunststofffolie transluzent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001799A0959
Beschriftung - ohne Beschriftung
Länge - 0.1 mm
Halogenfrei - Nein
Breite - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395151938
Sonepar Artikelnummer
120438578
Hersteller Artikelnummer
2CKA001799A0959
Hersteller Typ
1799/02
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001799A0959
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Länge:
0.1 mm
Halogenfrei:
Nein
Breite:
210 mm
Höhe:
297 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg


