BUSCH-JAEGER - DIN A4-Beschriftungsbogen Kunststofffolie transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001799A0960
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 0.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395151945
Sonepar Artikelnummer
120438579
Hersteller Artikelnummer
2CKA001799A0960
Hersteller Typ
1799/03
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001799A0960
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
210 mm
Höhe:
297 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


