BUSCH-JAEGER - Display für Außenstation Video touch 5'' RFID schwart - Busch-Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130160B0091
Ausführung - Rufdisplay
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891810662
Sonepar Artikelnummer
121065881
Hersteller Artikelnummer
2TMA130160B0091
Hersteller Typ
2TMA130160B0091
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA130160B0091
Ausführung:
Rufdisplay
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
schwarz
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Breite:
96 mm
Höhe:
143 mm
Tiefe:
23 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
28 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Anzahl der Benutzer:
0
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.408 kg


