BUSCH-JAEGER - Drehschalter Kreuzschaltung studioweiß - Decento

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CHK600734C5300
Schaltungsart - Kreuzschalter
Bedienungsart - Drehknopf
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8592624127314
Sonepar Artikelnummer
121065526
Hersteller Artikelnummer
2CHK600734C5300
Hersteller Typ
2002/7 UJDR-64
Hersteller Artikel Nr.:
2CHK600734C5300
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Bedienungsart:
Drehknopf
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Werkstoff:
Porzellan
Werkstoffgüte:
Porzellan
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
98 mm
Gerätehöhe:
103 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Einbautiefe:
26.2 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
26.2 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.151 kg


