BUSCH-JAEGER - Dreistufen Drehschalter Einsatz 1-polig ohne Nullstellung 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001101A0919
Bedienungsart - Drehknopf
Schaltungsart - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395008898
Sonepar Artikelnummer
120009304
Hersteller Artikelnummer
2CKA001101A0919
Hersteller Typ
2710/1 U
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001101A0919
Bedienungsart:
Drehknopf
Schaltungsart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Bemessungsstrom:
16 A
Zusammenstellung:
Basiselement
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.082 kg


