Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - e-contact-Einsatz flex 230 V

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - e-contact-Einsatz flex 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A3047

  • Ausführung - MOSFET

  • Lastart - universal und LED Retrofit

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395295380

Sonepar Artikelnummer

120904284

Hersteller Artikelnummer

2CKA006800A3047

Hersteller Typ

64814 U

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006800A3047

Ausführung:

MOSFET

Lastart:

universal und LED Retrofit

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Bemessungsstrom:

1 A

Zusammenstellung:

Basiselement

Nebenstelleneingang:

Ja

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Ja

Verwendbar mit Funktaste:

Ja

Verwendbar mit IR-Taste:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Ja

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Schaltleistung:

3 W

Schaltleistung HLK:

0 W

Verlustleistung:

0.5 W

Anzahl der Kanäle:

1

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.072 kg

Der e-contact-Einsatz flex 230 V ist ein vielseitiger Schalteinsatz mit 2-Leiter-Anschlusstechnik, bei dem kein Neutralleiter erforderlich ist – dieser kann jedoch optional angeschlossen werden und wird bei geringen Lasten unter 10W/VA empfohlen. Der Einsatz eignet sich zum Schalten von Beleuchtungsanlagen und ist auch für den Betrieb in Wechselschaltungen mit Taster-Nebenstelle geeignet. Er kann mit konventionellen Tastern (z.B. 2020US, 2021/6UK) kombiniert werden, u.a. mit flex Bedienelementen (1/2-fach), Busch-Trevion Keypad, Busch-Komfortschalter flex sowie Busch-Wächter 180 flex und Präsenzmeldern. Es dürfen nur dimmbare Hochvolt-LEDs verwendet werden. Für die Ansteuerung von Relais, Treppenhausautomaten oder EVGs ist alternativ der Relais-Einsatz 64811U zu nutzen. Der Einsatz ist auch über Wireless-Sensoren in Busch-flexTronics wireless oder Busch-free@home wireless nutzbar. Die Montage erfolgt in Unterputzdosen nach DIN 49073.