BUSCH-JAEGER - Einbau-Audiomodul schwarz - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0521
Funktion - erweitern
Installationstechnik - 2-Draht
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395223017
Sonepar Artikelnummer
120409389
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A0521
Hersteller Typ
83110-101
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A0521
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
2-Draht
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
126 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
31 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.018 kg


