Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Einbau-Lautsprecher 13cm 5 Zoll

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Einbau-Lautsprecher 13cm 5 Zoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008200A0013

  • Farbe - schwarz

  • Anzahl der Wege - 1

  • Musikbelastbarkeit - 6 W

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395054147

Sonepar Artikelnummer

120126733

Hersteller Artikelnummer

2CKA008200A0013

Hersteller Typ

8222 EB

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA008200A0013

Farbe:

schwarz

Anzahl der Wege:

1

Musikbelastbarkeit:

6 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

148 mm

Höhe:

148 mm

Tiefe:

69 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

0.568 kg

Breitbandlautsprecher mit Schraubklemmen, passend für Busch-Radio DAB+ 8215U-101, Busch-Radio iNet 8216U und Busch-Radio BTconnect DAB+ 8217U-101. Nennleistung 6W (RMS), Frequenzgang 72–12.000Hz, Impedanz 16Ohm. Ideal für den Einbau in Wand oder Decke.