BUSCH-JAEGER - Einbau-Tastenerweiterung schwarz - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0546
Funktion - erweitern
Installationstechnik - 2-Draht
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395225233
Sonepar Artikelnummer
120409390
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A0546
Hersteller Typ
83111-101
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A0546
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
2-Draht
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
50 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
24 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.102 kg


