BUSCH-JAEGER - Einbaudose für Einbau Lautsprecher weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008200A0015
Montageart - Unterputz
Klemmen - ohne
Anschlusstechnik - ohne Klemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395054161
Sonepar Artikelnummer
120126735
Hersteller Artikelnummer
2CKA008200A0015
Hersteller Typ
8229/1
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008200A0015
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
ohne
Anschlusstechnik:
ohne Klemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Gerätebreite:
174 mm
Gerätehöhe:
174 mm
Gerätetiefe:
84 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.180 kg


