BUSCH-JAEGER - Einbaudose für Rasiersteckdose 1-fach grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001741A0067
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Ausführung - Einzel
Bestückung - Klemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395119969
Sonepar Artikelnummer
120438422
Hersteller Artikelnummer
2CKA001741A0067
Hersteller Typ
3030
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001741A0067
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
Klemme
Durchmesser:
0 mm
Tiefe:
48 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
Gerätedose
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Länge:
48 mm
Breite:
135 mm
Innentiefe:
45 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
16/19/20 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.170 kg


