Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Einbaustecker für Potenzialausgleich-Steckverbinder

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Einbaustecker für Potenzialausgleich-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA000471A0037

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Ausführung - Steckdose 2-fach

  • Montageart - Unterputz

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395003008

Sonepar Artikelnummer

120013868

Hersteller Artikelnummer

2CKA000471A0037

Hersteller Typ

0471-0-0037

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA000471A0037

Zusammenstellung:

sonstige

Ausführung:

Steckdose 2-fach

Montageart:

Unterputz

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.027 kg

Einbaustecker für Potenzialausgleich-Steckverbinder zum Einbau in passende Zentralscheiben. Geeignet für Geräte mit einem Durchmesser von 19 mm. Ideal zur sicheren Integration von Potenzialausgleichsverbindungen in Installationen.