BUSCH-JAEGER - Einleger geschlossen für Busch-iceLight

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001714A0312
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - asymmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395225660
Sonepar Artikelnummer
120438821
Hersteller Artikelnummer
2CKA001714A0312
Hersteller Typ
2145/14-19
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001714A0312
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Länge:
0.2 mm
Breite:
43.3 mm
Höhe/Tiefe:
43.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.001 kg


