BUSCH-JAEGER - Einputzdose Gr 1/2 - Busch-Welcome 2-Draht und Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130160B0068
Anzahl der Einheiten - 2
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891811188
Sonepar Artikelnummer
120641954
Hersteller Artikelnummer
2TMA130160B0068
Hersteller Typ
41382PB-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA130160B0068
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Montageart:
Unterputz
Breite:
124 mm
Höhe:
199 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.168 kg


